Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE110-70130
Cod. Produttore
110-70130
Cod. EAN
4031026454108

Informazioni di prodotto

Attrezzo manuale fino a 4.8 EVO7SP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Impugnatura ergonomica per una presa sicura e confortevole dell'attrezzo. Richiede pochissima manutenzione. Applicazione veloce e precisa con il minimo sforzo, grazie alla tecnologia TLC.. Regolazione dell'impostazione di tensionamento semplice e precisa. Parte anteriore più lunga e stretta per accedere alle installazioni anche in spazi ristretti. Il corpo dell'attrezzo è in materiale plastico rinforzato in fibra di vetro. Disponibile con impugnatura standard (90mm) oppure con impugnatura corta (80 mm). L'utensile manuale EVO7 HellermannTyton è stato progettato ergonomicamente per ridurre i rischi di lesioni da stress ripetitivo agli operatori, aumentando contemporaneamente la produttività. La tecnologia TLC di EVO7 offre prestazioni, sicurezza e comfort per gli operatori. Disponibile con un arco standard di presa (EVO7) o breve (EVO7SP), per le mani più piccole. Altri accessori sono disponibili.

materiale della fascetta

Plastica

Proprietà

Taglio manuale

sforzo di trazione

Regolabile

Materiale dell'utensile

Plastica

larghezza della fascetta fermacavi

1,8 ... 5 mm

Serie

EVO

Produttore

ATTREZZO MANUALE FINO A 4.8 EVO7SP