Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE110-80017
Cod. Produttore
110-80017
Cod. EAN
4031026511443

Informazioni di prodotto

  • Serie: EVO
  • Tensione lavoro: 120-516 N
  • Larghezza max fascette: 13,5 mm
  • Impugnatura: Ergonomica anti-scivolo
  • Materiale involucro: Poliestere fibra vetro
  • Applicazione: Veloce e precisa
  • Manutenzione: Minima necessaria
  • Regolazione: Veloce e semplice

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Versione per carichi elevati dell'utensile EVO9. Ergonomico, con un'impugnatura comoda e anti-scivolo. Poca manutenzione necessaria. Applicazione veloce e precisa con sforzo minimo (meccanismo TLC). Regolazione del tensionamento semplice e veloce. Regolazione veloce integrata. Involucro di poliestere rinforzato con fibra di vetro leggero e resiliente. L'utensile manuale EVO9HT è la versione High Tension della famiglia EVO9. Progettato per lavorare da 120 N a 516 N. Il tool è pensato per applicare fascette HellermannTyton T120 e T250 con larghezza massima di 13,5 mm.

materiale della fascetta

Plastica

Proprietà

Taglio manuale

sforzo di trazione

Regolabile

Materiale dell'utensile

Plastica

Serie

EVO

Produttore

ATTREZZO MANUALE FINO A 13.5 EVO9HT