Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE110-80002
Cod. Produttore
110-80002
Cod. EAN
4031026511306

Informazioni di prodotto

  • Serie: EVO
  • Tensione fascette: fino a 13,5 mm
  • Grip span: 80-90 mm
  • Forza lavoro: 53N-307N
  • Impugnatura: ergonomica e sicura
  • Materiale: poliestere rinforzato
  • Regolazione: 3 posizioni integrate
  • Manutenzione: ridotta

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Disponibile con grip span standard (90 mm) e grip span ridotto (80mm). Impugnatura ergonomica comoda e sicura. Ridotta necessità di manutenzione. Applicazione facile e precisa col minimo sforzo (tecnologia TLC). Regolazione del tensionamento semplice e veloce. Regolazione integrata veloce a 3 posizioni (EVO9/EVO9SP/EVO9HT). Involucro di poliestere rinforzato con fibra di vetro leggero e resiliente. L'attrezzo manuale EVO9 è disponibile con grip span standard da 90 mm (EVO9) o ridotto da 80 mm (EVO9SP). Entrambi gli attrezzi lavorano tra 53N e 307N. Utilizzabili con fascette fino a 13 mm di larghezza.

materiale della fascetta

Plastica

Proprietà

Taglio manuale

sforzo di trazione

Regolabile

Materiale dell'utensile

Plastica

Serie

EVO

Produttore

ATTREZZO MANUALE FINO A 13.5 EVO9