Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS13298700
Cod. Produttore
13298700
Cod. EAN
8012952130454

Informazioni di prodotto

  • Corpo: acciaio zincato
  • Fissaggio su canale 6000
  • Lunghezza: 50 mm
  • Larghezza: 25 mm
  • Altezza: 5 mm
  • Peso: 0,1 kg
  • Colore: Zincato
  • Serie: 6036
Attacco universale in acciaio zincato, progettato per il fissaggio sul canale 6000 delle armature stagne. Le dimensioni compatte di 50 mm di lunghezza, 25 mm di larghezza e 5 mm di altezza, unite a un peso di soli 0,1 kg, lo rendono un componente robusto e versatile per applicazioni elettriche che richiedono una connessione sicura e stabile. La finitura zincata assicura una buona resistenza alla corrosione, garantendo durabilità nel tempo anche in ambienti umidi o esposti. Questo attacco universale è ideale per installazioni in cui è richiesta affidabilità e facilità di montaggio su sistemi di canalizzazione standard. Descrizione del produttore: Attacco universale

colore

Altro

larghezza

25 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

50 mm

Produttore

Attacco universale zincato 6036 per canalizzazione 6000 armature stagne