Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42694100
Cod. Produttore
42694100
Cod. EAN
8012952056501

Informazioni di prodotto

  • Materiale: acciaio
  • Installazione: testa-palo Ø 60
  • Attacco: fisso a 90°
  • Lunghezza: 195 mm
  • Larghezza: 60 mm
  • Altezza: 205 mm
  • Peso: 1.6 kg
  • Serie: 205
Attacco testa-palo 205 realizzato in acciaio, progettato per installazioni su palo con diametro di 60 mm. Il collegamento è fisso a 90°, garantendo stabilità e sicurezza nella fissazione. Le dimensioni sono di 195 mm di lunghezza, 60 mm di larghezza e 205 mm di altezza, con un peso di 1,6 kg. Il prodotto presenta una finitura di colore grigio, ideale per applicazioni di materiali elettrici esterni, offrendo resistenza e durabilità nel tempo. Questo attacco è specificamente studiato per supportare in modo affidabile le strutture a palo, assicurando una connessione robusta e duratura. Descrizione del produttore: Attacco testa-palo

larghezza

60 mm

profondità

195 mm

peso

1,6 kg

Produttore

Attacco testa-palo 205 zincato acciaio per palo 60 mm esterni