Descrizione del prodotto
Attacco testa-palo in acciaio di colore grigio, progettato per l'installazione su palo con diametro di 60 mm. Si tratta di un raccordo fisso a 90°, con una lunghezza di 535 mm, larghezza di 60 mm e altezza di 270 mm, dal peso di 1,6 kg. Questo componente garantisce una connessione robusta e stabile per applicazioni elettriche su pali, assicurando durata e resistenza grazie al materiale in acciaio. Ideale per impianti di illuminazione esterni che richiedono un fissaggio sicuro e di qualità. Descrizione del produttore: Attacco testa-palo