Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42695600
Cod. Produttore
42695600
Cod. EAN
8012952333251

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 300 mm
  • Diametro: 120 mm
  • Peso: 2 kg
  • Colore: Grey9007
  • Corpo: per stendardo pubblicitario
  • Attacco palo: non previsto
  • Garanzia post-vendita: 0 anni
  • Serie: 213
Attacco stendardo lungo progettato per l'installazione di stendardi pubblicitari. Questo componente presenta un'altezza di 300 mm, un diametro di 120 mm e un peso di 2 kg, garantendo solidità e stabilità nella fissazione. Il corpo è realizzato in materiale resistente e rifinito nel colore Grey9007, che assicura un aspetto sobrio e professionale. Ideale per applicazioni in ambito elettrico e illuminotecnico, è studiato per un montaggio semplice e sicuro senza necessità di accessori aggiuntivi. Descrizione del produttore: Attacco stendardo lungo

peso

2 kg

Produttore

Attacco stendardo lungo 300mm Grey9007 per illuminazione esterni