Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42695700
Cod. Produttore
42695700
Cod. EAN
8012952333336

Informazioni di prodotto

ATTACCO STENDARDO 213 GRAFITE
Fijación estandarte largo diseñada para la instalación segura y estable de estandartes publicitarios. Este accesorio presenta una altura de 300 mm y un diámetro de 120 mm, con un peso de 2 kg, lo que garantiza robustez y durabilidad. Su acabado en color grafito aporta un aspecto moderno y discreto, adecuado para diversas aplicaciones exteriores. La fijación está fabricada para ofrecer una conexión firme a la columna, facilitando una instalación eficiente y resistente. Ideal para entornos que requieren soporte fiable para elementos publicitarios, combinando funcionalidad y diseño en un solo componente. Descrizione del produttore: Attacco stendardo lungo

peso

2 kg

Produttore

Attacco stendardo lungo 300mm grafite per esterni