Descrizione del prodotto
Sospensione per cavo realizzata in acciaio inox, progettata per garantire una sospensione sicura e stabile di componenti elettrici mediante cavetto. Dotata di regolazione millimetrica per un facile e preciso posizionamento. Completa di accessorio 6051, supporta un carico massimo di 30 kg. Le dimensioni compatte (62 mm di lunghezza, 30 mm di larghezza e 75 mm di altezza) e il peso contenuto (0,1 kg) la rendono ideale per applicazioni di sospensione in impianti elettrici, assicurando robustezza e affidabilità nel tempo. Il materiale inox conferisce resistenza alla corrosione e un aspetto estetico professionale. Descrizione del produttore: Sospensione per cavo