Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade speciali /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99572700
Cod. Produttore
99572700
Cod. EAN
8012952059045

Informazioni di prodotto

ATTACCO A SOSPENSIONE CAMPANA 56 INOX
Attacco a sospensione in acciaio inox AISI 304, progettato per l'applicazione su corde e cavi in acciaio. Le dimensioni compatte di 228 mm di lunghezza, 90 mm di larghezza e 82 mm di altezza lo rendono ideale per installazioni di sospensione di apparecchiature elettriche. La struttura in acciaio inox garantisce elevata resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo, assicurando stabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali e civili. Il design robusto e funzionale permette un fissaggio sicuro e affidabile, ottimizzando la gestione dei cavi e delle sospensioni. Descrizione del produttore: Attacco a sospensione

colore

Altro

larghezza

90 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

228 mm

Produttore

Attacco sospensione inox AISI 304 per lampade speciali