Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade speciali /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99809800
Cod. Produttore
99809800
Cod. EAN
8012952075939

Informazioni di prodotto

ATTACCO A SOSPENSIONE 55 INOX
Attacco a sospensione realizzato in acciaio inox AISI 304, ideale per il montaggio su funi e cavi d'acciaio. Progettato per garantire una rotazione sull'asse verticale di 120 gradi, permette un'installazione versatile e sicura. Le dimensioni compatte di 228 mm di lunghezza, 90 mm di larghezza e 82 mm di altezza, unite a un peso contenuto di 0,1 kg, lo rendono un componente leggero ma resistente. La finitura in acciaio inox assicura durabilità e resistenza alla corrosione, rendendolo adatto anche ad ambienti esposti. Questo attacco è una soluzione affidabile per applicazioni di sospensione nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Attacco a sospensione

colore

Altro

larghezza

90 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

228 mm

Produttore

Attacco sospensione inox AISI 304 rotazione 120° per impianti elettrici