Descrizione del prodotto
Fijación articulada orientable fabricada en aluminio fundido a presión, diseñada para su instalación en columnas con diámetro de 60 mm. Presenta dimensiones compactas con una longitud de 220 mm, anchura de 90 mm y altura de 170 mm, y un peso de 1,2 kg. Su acabado en color gris (RAL 9007) ofrece una estética sobria y resistente, adecuada para aplicaciones en sistemas de iluminación eléctrica. Este accesorio garantiza una fijación robusta y versátil, facilitando ajustes precisos gracias a su diseño articulado, ideal para instalaciones que requieren movilidad y estabilidad en postes estándar. Descrizione del produttore: Attacco Snodato