Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99143900
Cod. Produttore
99143900
Cod. EAN
8012952118810

Informazioni di prodotto

  • Corpo: alluminio
  • Fissaggio: masti Ø60
  • Dimensioni: 245x60x215 mm
  • Peso: 1,9 kg
  • Finitura: verniciatura cataphoresi
  • Colore: grafite
  • Serie: 290 - Articulation 60
  • Garanzia: 0 anni
L'attacco snodato 290 è un componente in alluminio progettato per la fissazione su pali con terminale di chiusura di diametro 60 mm. La sua struttura robusta e leggera, con dimensioni di 245 mm di lunghezza, 60 mm di larghezza e 215 mm di altezza, garantisce un peso contenuto di 1,9 kg. Verniciato con cataphoresi epossidica, presenta una finitura di colore grafite che assicura resistenza e durata nel tempo. Questo attacco è indicato per l’uso esclusivo su pali specifici (modelli 1477/1478 e 1485/1487), offrendo una soluzione affidabile e versatile per l’installazione di apparecchiature elettriche in ambito illuminotecnico. Descrizione del produttore: Snodo 60

colore

Altro

larghezza

60 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

245 mm

Produttore

Attacco snodato 290 alluminio grafite per pali 60 mm esterni