Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14515100
Cod. Produttore
14515100
Cod. EAN
8012952054224

Informazioni di prodotto

ATTACCO PLAFONE 376 ZINCATO
Attacco plafone in acciaio zincato progettato per l'installazione diretta a soffitto. Ideale per apparecchi di illuminazione a luce diretta, garantisce robustezza e durata grazie al materiale galvanizzato. Le dimensioni compatte di 132 mm di lunghezza, 50 mm di larghezza e 24 mm di altezza lo rendono adatto a molteplici applicazioni nell'ambito dell'impiantistica elettrica. Il prodotto è venduto in confezioni da due pezzi, facilitando l'installazione e la sostituzione. La sua struttura è studiata per assicurare una fissaggio sicuro e stabile, mantenendo al contempo un design funzionale e pratico. Descrizione del produttore: Attacco plafone

colore

Altro

larghezza

50 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

132 mm

Produttore

Attacco plafone zincato acciaio per installazione soffitto