Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS13292700
Cod. Produttore
13292700
Cod. EAN
8012952512199

Informazioni di prodotto

  • Corpo: acciaio inox
  • Installazione: plafone o sospensione
  • Dimensioni: 62x30x36 mm
  • Peso: 0,1 kg
  • Utilizzo: almeno 2 per canale
  • Colore: inox
  • Garanzia post-vendita: 0 anni
  • Serie: 6051
Attacco plafone-sospensione realizzato in acciaio inox, progettato per l'installazione diretta a plafone o a sospensione con tiges. Questo componente garantisce una solida fissazione e stabilità, ideale per l'utilizzo in impianti di illuminazione elettrica. Le dimensioni compatte di 62 mm di lunghezza, 30 mm di larghezza e 36 mm di altezza lo rendono adatto a molteplici applicazioni. È consigliato l'impiego di almeno due attacchi per canale al fine di assicurare una corretta installazione e sicurezza. La finitura inox conferisce resistenza e durata nel tempo, mantenendo un aspetto professionale e funzionale. Descrizione del produttore: Attacco plafone-sospensione

colore

Altro

larghezza

30 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

62 mm

Produttore

Attacco plafone sospensione inox per illuminazione interna