Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99802000
Cod. Produttore
99802000
Cod. EAN
8012952036817

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 152 mm
  • Diametro: 60 mm
  • Peso: 0,7 kg
  • Materiale: Alluminio pressofuso
  • Colore: Grafite
  • Installazione: Palo Ø 60 mm
  • Versione: Monolampada
  • Serie: 364
Attacco palo mono realizzato in alluminio pressofuso, progettato per l'installazione su palo con diametro di 60 mm in versione monolampada. Il corpo presenta un design robusto e funzionale, con finitura in colore grafite che garantisce resistenza e durata nel tempo. Le dimensioni compatte, con un'altezza di 152 mm e un peso di 0,7 kg, lo rendono ideale per applicazioni di fissaggio su colonne singole, assicurando stabilità e facilità di montaggio. Questo accessorio è studiato per integrarsi perfettamente con sistemi di illuminazione elettrica, offrendo una soluzione affidabile per installazioni esterne. Descrizione del produttore: Attacco palo mono

peso

0,7 kg

Produttore

Attacco palo mono alluminio 60 mm grafite esterni