Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99121700
Cod. Produttore
99121700
Cod. EAN
8012952081756

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Alluminio pressofuso
  • Fissaggio palo: 60 mm
  • Colore: Grey9007
  • Lunghezza: 365 mm
  • Larghezza: 88 mm
  • Altezza: 319 mm
  • Peso: 1.7 kg
  • Serie: Meridiana
Attacco palo in alluminio pressofuso di colore grigio Grey9007, progettato per la fissazione su colonna con diametro di 60 mm. Le dimensioni compatte con lunghezza di 365 mm, larghezza di 88 mm e altezza di 319 mm, unite a un peso di 1,7 kg, garantiscono una soluzione robusta e stabile per l'installazione di apparecchiature elettriche su pali. Questo componente è ideale per applicazioni di fissaggio in ambito elettrico, offrendo resistenza e durata nel tempo grazie al materiale di alta qualità. Descrizione del produttore: Attacco palo 60 - Meridiana

larghezza

88 mm

profondità

365 mm

peso

1,7 kg

Produttore

Attacco palo alluminio grigio 60 mm per esterni Meridiana