Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99121800
Cod. Produttore
99121800
Cod. EAN
8012952081763

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Alluminio pressofuso
  • Fissaggio palo: Ø 60 mm
  • Colore: Grafite
  • Lunghezza: 365 mm
  • Larghezza: 88 mm
  • Altezza: 319 mm
  • Peso: 1,7 kg
  • Serie: Meridiana
Attacco per palo ø60 in alluminio pressofuso di colore grafite, progettato per il fissaggio su colonne con diametro di 60 mm. Le dimensioni compatte con lunghezza di 365 mm, larghezza di 88 mm e altezza di 319 mm, unite a un peso di 1,7 kg, garantiscono facilità di installazione e robustezza. Questo accessorio è ideale per applicazioni nell'ambito dell'illuminazione elettrica, offrendo una connessione stabile e durevole grazie al materiale resistente e al design funzionale. Descrizione del produttore: Attacco palo 60 - Meridiana

larghezza

88 mm

profondità

365 mm

peso

1,7 kg

Produttore

Attacco palo alluminio ø60 grafite per illuminazione esterni