Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99125200
Cod. Produttore
99125200
Cod. EAN
8012952050424

Informazioni di prodotto

  • Serie: 452
  • Materiale: nylon f.v.
  • Installazione su palo ø: 60 mm
  • Dimensioni LxAxH: 176x90x116 mm
  • Peso: 0,3 kg
  • Colore: nero
  • Fissaggio: colonna 60 mm
  • Garanzia: 0 anni
Attacco per palo modello 452 realizzato in nylon caricato fibra vetro, progettato per l'installazione su colonne con diametro di 60 mm. Questo accessorio si distingue per la sua robustezza e leggerezza, con dimensioni compatte di 176 mm di lunghezza, 90 mm di larghezza e 116 mm di altezza, e un peso di soli 0,3 kg. Il colore nero conferisce un aspetto sobrio e professionale, ideale per applicazioni elettriche esterne. La struttura in nylon f.v. assicura resistenza agli agenti atmosferici e durabilità nel tempo, garantendo una fissazione sicura e stabile della colonna. Descrizione del produttore: attacco palo mono

larghezza

90 mm

profondità

176 mm

peso

0,3 kg

Produttore

Attacco palo Garden 452 nylon fibra vetro nero esterni