Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99125300
Cod. Produttore
99125300
Cod. EAN
8012952050431

Informazioni di prodotto

  • Materiale: nylon rinforzato
  • Installazione su palo ø: 60 mm
  • Dimensioni (LxPxH): 176x90x116 mm
  • Peso: 0,3 kg
  • Colore: argento sabbiato
  • Serie: 452
  • Garanzia post-vendita: 0 anni
Attacco per palo singolo realizzato in nylon caricato in fibra di vetro, progettato per l'installazione su pali con diametro di 60 mm. Il prodotto presenta dimensioni compatte con una lunghezza di 176 mm, larghezza di 90 mm e altezza di 116 mm, con un peso di soli 0,3 kg. La finitura è di colore argentato sabbiato, conferendo un aspetto elegante e resistente agli agenti atmosferici. Questo attacco garantisce una connessione stabile e durevole per applicazioni di illuminazione elettrica su pali, assicurando affidabilità e facilità di montaggio. Descrizione del produttore: attacco palo mono

larghezza

90 mm

profondità

176 mm

peso

0,3 kg

Produttore

Attacco palo nylon fibra vetro per illuminazione esterni diam.60mm