Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99125400
Cod. Produttore
99125400
Cod. EAN
8012952050448

Informazioni di prodotto

  • Materiale: nylon rinforzato
  • Colore: nero
  • Fissaggio palo: 60 mm
  • Lunghezza: 147 mm
  • Larghezza: 90 mm
  • Altezza: 141 mm
  • Peso: 0,4 kg
  • Serie: 453
Attacco per palo doppio modello 453 realizzato in nylon rinforzato con fibra di vetro, progettato per l'installazione su pali con diametro di 60 mm. Questo componente presenta dimensioni compatte con una lunghezza di 147 mm, larghezza di 90 mm e altezza di 141 mm, garantendo una soluzione robusta e affidabile per il fissaggio dei pali. Il colore nero conferisce un aspetto sobrio e professionale, ideale per applicazioni di materiale elettrico esterno. Il materiale in nylon rinforzato assicura resistenza e durabilità nel tempo, adatto per utilizzi in ambienti esterni. Il peso contenuto di 0,4 kg facilita la manipolazione e l'installazione. Descrizione del produttore: Attacco palo doppio

larghezza

90 mm

profondità

147 mm

peso

0,4 kg

Produttore

Attacco palo doppio nylon rinforzato per esterni nero