Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99802200
Cod. Produttore
99802200
Cod. EAN
8012952036824

Informazioni di prodotto

  • Corpo in alluminio pressofuso
  • Installazione su palo diam. 60 mm
  • Versione bi-emissione
  • Dimensioni: 100x100x155 mm
  • Peso: 1,3 kg
  • Colore: Grafite
  • Garanzia 0 anni
  • Serie: 365
Attacco palo bi-emissione progettato per l’installazione su masti con diametro 60 mm. Realizzato in alluminio pressofuso, garantisce resistenza e durata nel tempo. La finitura in colore grafite conferisce un aspetto elegante e discreto, adatto a diverse applicazioni di illuminazione esterna. Le dimensioni compatte (100 mm di lunghezza e larghezza, 155 mm di altezza) e il peso contenuto (1,3 kg) lo rendono facile da maneggiare e installare. Questo accessorio è ideale per supportare sistemi di illuminazione bi-emissione, assicurando stabilità e affidabilità. Descrizione del produttore: Attacco palo bilampada

larghezza

100 mm

profondità

100 mm

peso

1,3 kg

Produttore

Attacco palo bi-emissione 60 mm alluminio grafite esterni