Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99791100
Cod. Produttore
99791100
Cod. EAN
8012952322767

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio tropicalizzato
  • Colore: Nero
  • Dimensioni LxPxH: 1200x82x425 mm
  • Peso: 7 kg
  • Raccordo: Ø 60/76 mm
  • Installazione: 2 armature su palo
  • Serie: 74 - Raccord mât double
  • Garanzia: 0 anni
Raccordo per palo doppio realizzato in acciaio tropicalizzato, ideale per l'installazione di due armature su mât. Il raccordo presenta un diametro di 60/76 mm ed è caratterizzato da una struttura robusta e resistente, con dimensioni di 1200 mm di lunghezza, 82 mm di larghezza e 425 mm di altezza. La finitura è di colore nero, conferendo un aspetto elegante e adatto a diverse installazioni elettriche esterne. Il prodotto è progettato per garantire stabilità e durata nel tempo, supportando efficacemente le armature montate sul palo. Descrizione del produttore: Attacco a doppio palo

larghezza

82 mm

profondità

1200 mm

peso

7 kg

Produttore

Attacco palo doppio nero acciaio tropicalizzato esterno