Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99791600
Cod. Produttore
99791600
Cod. EAN
8012952027020

Informazioni di prodotto

  • Corpo: alluminio
  • Attacco palo: 76 mm
  • Lunghezza: 173 mm
  • Larghezza: 76 mm
  • Altezza: 164 mm
  • Peso: 0.8 kg
  • Colore: grafite
  • Serie: 334
Attacco palo in alluminio di colore grafite, progettato per consentire l’installazione su pali con diametro di 76 mm. Le sue dimensioni sono 173 mm di lunghezza, 76 mm di larghezza e 164 mm di altezza, con un peso di 0,8 kg. Questo componente garantisce una connessione robusta e affidabile per applicazioni elettriche su palo, combinando leggerezza e resistenza grazie all'uso dell’alluminio. Ideale per installazioni che richiedono stabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Attacco palo diam. 76

larghezza

76 mm

profondità

173 mm

peso

0,8 kg

Produttore

Attacco palo alluminio 76 mm grafite per esterni