Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99792700
Cod. Produttore
99792700
Cod. EAN
8012952145915

Informazioni di prodotto

ATTACCO PALO 235 60 ANTRACITE
L'attacco palo 235 è un supporto in alluminio progettato per consentire l'installazione su palo con diametro di 60 mm. Il corpo è realizzato in alluminio verniciato tramite cataforesi epossidica, garantendo resistenza e durabilità nel tempo. La finitura è di colore grafite, che conferisce un aspetto elegante e moderno. Le dimensioni del prodotto sono 190 mm di lunghezza, 60 mm di larghezza e 158 mm di altezza, con un peso di 1,2 kg. Questo attacco è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio sicuro e stabile su pali di dimensioni standard. Descrizione del produttore: Attacco palo 60mm

colore

Altro

larghezza

60 mm

lunghezza

190 mm

Produttore

Attacco palo alluminio 60mm verniciato antracite esterni