Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99128500
Cod. Produttore
99128500
Cod. EAN
8012952080759

Informazioni di prodotto

ATTACCO CON TIGES 519 RAL7021
Attacco con tiges completo per la sospensione, caratterizzato da un design funzionale e resistente. Realizzato in colore antracite, presenta una altezza di 600 mm e un diametro di 155 mm, con un peso di 0,8 kg. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio sicuro e stabile tramite tiges di sospensione. La sua struttura è progettata per garantire affidabilità e durata nel tempo, mantenendo un aspetto sobrio e professionale adatto a diversi contesti di installazione. Descrizione del produttore: Attacco con tiges

colore

Antracite

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

diametro

155 mm

Produttore

Attacco con tiges sospensione 600mm antracite RAL7021