Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade speciali /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99128400
Cod. Produttore
99128400
Cod. EAN
8012952080742

Informazioni di prodotto

ATTACCO CON CATENELLA 518 RAL7021
Braccio in alluminio pressofuso completo di cavo di alimentazione con guaine esterna in PVC e conduttori in doppio isolamento sezione 2x1 mm². Viteria in acciaio inox. Il prodotto presenta dimensioni di 760 mm di lunghezza, 60 mm di larghezza e 420 mm di altezza. Il colore è antracite, ideale per applicazioni di illuminazione esterna grazie alla sua robustezza e resistenza. Descrizione del produttore: Braccio Lucerna

larghezza

60 mm

profondità

760 mm

peso

0,7 kg

Produttore

Braccio lucerna alluminio antracite per illuminazione esterna