Descrizione del prodotto
Attacco angolare realizzato in acciaio tropicalizzato, progettato per il montaggio su pareti ad angolo con un'inclinazione di 15 gradi. Il prodotto presenta dimensioni compatte con una lunghezza di 494 mm, larghezza di 212 mm e altezza di 220 mm, garantendo robustezza con un peso di 1,9 kg. Il colore grigio conferisce un aspetto sobrio e versatile, adatto a diverse applicazioni di materiali elettrici. Questo attacco è ideale per installazioni che richiedono una connessione angolare stabile e resistente, assicurando durata nel tempo anche in ambienti esterni grazie alla protezione tropicalizzata dell'acciaio. Descrizione del produttore: Attacco ad angolo