Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade speciali /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99780300
Cod. Produttore
99780300
Cod. EAN
8012952056419

Informazioni di prodotto

ATTACCO ANGOLARE 249 GREY
Attacco angolare in acciaio progettato per il montaggio a parete negli angoli. Realizzato con una finitura verniciata a cataforesi e disponibile nel colore grigio. Le dimensioni sono 510 mm di lunghezza, 212 mm di larghezza e 220 mm di altezza, con un peso di 1,9 kg. Questo accessorio è ideale per garantire un fissaggio robusto e duraturo in ambienti elettrici, assicurando stabilità e resistenza grazie al materiale in acciaio trattato. Descrizione del produttore: attacco ad angolo

colore

Altro

larghezza

212 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

510 mm

Produttore

Attacco angolare acciaio verniciato grigio per montaggio parete