Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14399800
Cod. Produttore
14399800
Cod. EAN
8012952322040

Informazioni di prodotto

ATTACCO A PARETE 2291 ZINCATO
Attacco a parete zincato modello 2291, caratterizzato da dimensioni compatte di 95 mm di lunghezza, 100 mm di larghezza e 75 mm di altezza. Realizzato in materiale galvanizzato, garantisce robustezza e resistenza alla corrosione, ideale per applicazioni di montaggio sicuro e stabile. Il peso contenuto di 0,5 kg facilita l'installazione senza compromettere la solidità della struttura. Questo attacco è pensato per offrire un supporto affidabile nell'ambito degli impianti elettrici, combinando funzionalità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Attacco a parete

colore

Altro

larghezza

100 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

95 mm

Produttore

Attacco parete zincato modello 2291 robusto impianti elettrici