Descrizione del prodotto
Attacco a parete in acciaio tropicalizzato con piastra di fissaggio, progettato per consentire un’installazione sicura e stabile su pareti. Il corpo è realizzato in materiale resistente e durevole, verniciato di colore nero per un aspetto discreto e professionale. Le dimensioni sono di 320 mm di lunghezza, 164 mm di larghezza e 230 mm di altezza, con un peso di 4 kg, garantendo solidità e affidabilità nell’uso. Questo attacco è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio robusto e duraturo. Descrizione del produttore: Attacco a parete