Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade speciali /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99397100
Cod. Produttore
99397100
Cod. EAN
8012952146660

Informazioni di prodotto

ATTACCO A PARETE 588 BIANCO
Staffa in acciaio per fissaggio a parete di colore bianco, progettata per garantire una solida e stabile installazione. Le dimensioni compatte con lunghezza di 98 mm, larghezza di 20 mm e altezza di 135 mm la rendono adatta a diverse applicazioni elettriche. Il prodotto è venduto a coppia e si distingue per la sua robustezza e affidabilità, ideale per supportare componenti elettrici in modo sicuro. La finitura bianca conferisce un aspetto pulito e discreto, integrandosi facilmente in vari ambienti. Il peso contenuto di 0,1 kg facilita la manipolazione e l'installazione. Descrizione del produttore: Staffa

colore

Bianco

larghezza

20 mm

lunghezza

98 mm

Produttore

Staffa acciaio bianca fissaggio parete 98x20x135 mm