Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade speciali /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99397200
Cod. Produttore
99397200
Cod. EAN
8012952122459

Informazioni di prodotto

ATTACCO A PARETE 536 GREY
Attacco a parete realizzato in acciaio di colore grigio, progettato per l'installazione fissa di apparecchi Sicura. Le dimensioni compatte di 100 mm di lunghezza, 77 mm di larghezza e 70 mm di altezza garantiscono una soluzione robusta e stabile, con un peso di 0,3 kg. Il prodotto viene fornito in confezioni da due pezzi, ideali per applicazioni elettriche che richiedono fissaggi sicuri e duraturi su pareti. La finitura grigia conferisce un aspetto professionale e si adatta facilmente a diversi ambienti di installazione. Descrizione del produttore: Attacco a parete

colore

Altro

larghezza

77 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

100 mm

Produttore

Attacco a parete acciaio grigio per installazione fissa apparecchi Sicura