Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42697500
Cod. Produttore
42697500
Cod. EAN
8012952002218

Informazioni di prodotto

ATTACCO A PARETE 302 GRAFITE
Attacco a parete modello 302 realizzato in nylon resistente, con cassetta di protezione IP40 ideale per installazioni remote. Il prodotto presenta dimensioni compatte con lunghezza di 200 mm, larghezza di 74 mm e altezza di 280 mm, e un peso di 1,6 kg. Il colore grafite conferisce un aspetto sobrio e professionale, adatto a diversi contesti elettrici e di illuminazione. Questo attacco garantisce robustezza e praticità nell’installazione, risultando una soluzione affidabile per il fissaggio a parete di apparecchiature elettriche. Descrizione del produttore: Attacco parete

colore

Altro

larghezza

74 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

200 mm

Produttore

Attacco parete 302 nylon resistente IP40 grafite installazioni remote