Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade speciali /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99770800
Cod. Produttore
99770800
Cod. EAN
8012952056402

Informazioni di prodotto

ATTACCO A PARETE 248 RAL9006
Attacco a parete realizzato in acciaio, progettato per il fissaggio sicuro su pareti con connettore. La superficie è verniciata con cataphoresis epossidica, conferendo una finitura di colore grigio resistente e durevole. Le dimensioni sono di 400 mm di lunghezza, 164 mm di larghezza e 230 mm di altezza, con un peso di 1,3 kg. Disponibile con diametro Ø60 mm, questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità nel fissaggio a parete. Descrizione del produttore: Attacco a parete

colore

Altro

larghezza

164 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

400 mm

Produttore

Attacco parete acciaio Ø60 mm verniciato grigio RAL9006 per fissaggio elettrico