› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

ATTACCO A COLLARE-BASE NERA

Cod. Rexel LE031902
Cod. Produttore 031902
Cod. EAN 3245060319021

Informazioni principali

  • Descrizione: Attacchi a collare base nera
  • Materiale: Poliammide 6 nero
  • Protezione: Raggi UV protetto
  • Diametro tubi: 15-32 mm
  • Fissaggio: Viti e tasselli Ø7 mm
  • Compatibilità: Chiodatrice Spit Pulsa 1000
  • Uso: Generico, regolabile
  • Serie: LE031902

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Attacchi a collare poliammide 6 nero protetto da raggi U.V. Per uso generico. Regolabile, per tubi e cavi diametro da 15 a 32 mm. Fissaggio con viti, tasselli diametro 7 mm o mediante chiodatrice Spit Pulsa 1000

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

180 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Tassello

spessore nastro

1,2 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

38 mm

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

8 mm

Resistenza alla trazione min.

220 N

Temperatura d'esercizio

-25 ... 60 °C

temperatura di montaggio

0 ... 40 °C

ATTACCO A COLLARE-BASE NERA