Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42697600
Cod. Produttore
42697600
Cod. EAN
8012952002225

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 138 mm
  • Diametro: 60 mm
  • Peso: 0.4 kg
  • Corpo: Alluminio pressofuso
  • Colore: Grey9007
  • Attacco palo: Non previsto
  • Garanzia: 0 anni
  • Serie: 303
Attacco ø 60 realizzato in alluminio pressofuso, caratterizzato da un design robusto e funzionale. Il corpo grigio (colore Grey9007) è progettato per essere utilizzato sempre in combinazione con l'accessorio 301 per l'installazione sicura dell'apparecchio sul braccio. Le dimensioni compatte con un diametro di 60 mm e un'altezza di 138 mm lo rendono adatto a molteplici applicazioni nell'ambito dell'illuminazione elettrica. Il peso contenuto di 0,4 kg facilita la manipolazione e il montaggio, garantendo al contempo solidità e durata nel tempo. Questo attacco è ideale per chi cerca un componente affidabile per sistemi di illuminazione professionale. Descrizione del produttore: Attacco 60

peso

0,4 kg

Produttore

Attacco ø60 alluminio pressofuso grigio per illuminazione esterni residenziale