Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42697700
Cod. Produttore
42697700
Cod. EAN
8012952002232

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 138 mm
  • Diametro: 60 mm
  • Peso: 0,4 kg
  • Materiale corpo: Alluminio pressofuso
  • Colore: Grafite
  • Fissaggio colonna: //
  • Garanzia post vendita: 0 anni
  • Serie: 303
Attacco per connessione ø 60 realizzato in alluminio pressofuso di alta qualità, progettato per garantire un fissaggio sicuro e stabile delle apparecchiature elettriche su bracci di supporto. Il prodotto presenta un design compatto con un diametro di 60 mm e un'altezza di 138 mm, con finitura in colore grafite che assicura resistenza agli agenti atmosferici e un aspetto elegante. Questo attacco è indispensabile per installazioni elettriche affidabili, offrendo robustezza e durata nel tempo grazie all'impiego di materiali resistenti. Ideale per applicazioni che richiedono connessioni solide e durature nel settore dell'illuminazione e del materiale elettrico. Descrizione del produttore: Attacco 60

peso

0,4 kg

Produttore

Attacco 60 mm alluminio pressofuso grafite per illuminazione esterni