Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Fascette /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710338
Cod. Produttore
BIZ710338
Cod. EAN
3700420325116

Informazioni di prodotto

  • Spessore supporto: 10-15 mm
  • Ø foro: 3x9 mm
  • Resistenza trazione: 90 daN
  • Materiale: Acciaio zincato C3
  • Durezza: HRC 43-45
  • Protezione: Resistenza nebbia salina 480h
  • Norme: DIN 17222/DIN 50021
  • Serie: BIZ 710 338

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Clip metallica di fissaggio in acciaio zincato C3, progettata per il montaggio rapido e semplice con un colpo di martello. Ideale per il fissaggio di fascette su travi IPN con spessore del supporto da 10 a 15 mm. Garantisce una resistenza alla trazione di 90 daN e una durezza HRC 43-45 post-tempra, con elevata resistenza alla corrosione anche in ambienti salini (480 ore di nebbie saline). Utilizzata per sospendere tubi, condotti e sistemi di cablaggio, conforme alle norme DIN 17222 e DIN 50021. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Attacco IPN, spessore: 10-15 mm, per fascetta stringicavo larga 9 mm (x 25). Non richiede foratura. Consente una rapida e facile installazione di cavi e canalizzazioni elettriche su trave IPN tramite fascetta stringicavo larga 9 mm e spessa 3 mm.

Protezione della superficie

Rivestimento lamellare in alluminio/zinco

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Clip per bordi

componente/tipo di collegamento

Fascetta per cavi

carico di rottura

600 N

adatto per spessore flangia

10 ... 15 mm

Produttore

Attacco IPN metallo per fascette 10-15 mm impianti elettrici

€ 32,47 x 1 pz.
(pz.)
30 pz.
Q.tà consigliata info