Prodotti / Utensili / Fissaggio / Aggraffatrici e Graffette /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710336
Cod. Produttore
BIZ710336
Cod. EAN
3700420325093

Informazioni di prodotto

  • Spessore supporto: 15-20 mm
  • Filettatura asta: M6
  • Resistenza trazione: 70 daN
  • Materiale: Acciaio zincato C3
  • Durezza: HRC 43-45
  • Resistenza nebbia salina: 480 ore
  • Pezzi per scatola: 25
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Clip metallica di fissaggio progettata per il montaggio su travi IPN con aste filettate M6 da 15 a 20 mm. Realizzata in acciaio zincato C3, garantisce elevata resistenza alla corrosione con una durata di 480 ore alle nebbie saline e una durezza post-tempra HRC 43-45. Ideale per sostenere e sospendere condotti, dispositivi di illuminazione, controsoffitti, impianti di ventilazione, canaline e tubature. Il montaggio è rapido e semplice, effettuabile con un colpo di martello. Offre una resistenza alla trazione di 70 daN e un supporto con spessore da 15 a 20 mm, assicurando robustezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Attacco IPN, spessore: 15-20 mm, per aste filettate M6 (x 25). Non richiede foratura. Consente una rapida e facile installazione di controsoffitti sospesi, impianti d'illuminazione e ventilazione su trave IPN tramite asta filettata M6.

Protezione della superficie

Rivestimento lamellare in alluminio/zinco

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Clip per bordi

dimensione della filettatura metrica

6

componente/tipo di collegamento

Foro

carico di rottura

700 N

adatto per spessore flangia

15 ... 20 mm

Produttore

Attacco IPN metallo per aste filettate M6, installazione rapida su travi IPN, impianti illuminazione e ventilazione