Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ801MP-0080
Cod. Produttore
801MP-0080
Cod. EAN
8050456082800

Informazioni di prodotto

ATS50DGS MOTORE TELESCOPICO 24V 5M 2MS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: ATS50DGS - Motoriduttore telescopico 24 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 5 m e 400 kg di peso. Colore grigio RAL7024.

Tipologia

A 1 battente, sinistra e destra

larghezza max. del battente

5 mm

peso max. del battente

1000 kg

principio di azionamento

Elettromeccanico

tensione del motore

24 V