Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ801MP-0050
Cod. Produttore
801MP-0050
Cod. EAN
8050456082817

Informazioni di prodotto

ATS30AGS MOTORE TELESCOPICO 230V 3M 2MS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: ATS30AGS - Motoriduttore telescopico 230 V irreversibile per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 3 m e 400 kg di peso. Colore grigio RAL7024.

Tipologia

A 1 battente, sinistra e destra

larghezza max. del battente

3 mm

peso max. del battente

800 kg

principio di azionamento

Elettromeccanico

tensione del motore

230 V