Prodotti / Distribuzione elettrica / Canalizzazioni / Canalizzazioni e supporti in metallo /

Cod. Rexel
LWATL900
Cod. Produttore
ATL900
Cod. EAN
8013975215173
Descrizione del produttore: COMMUTATORE DI RETE AUTOMATICO CON PORTA OTTICA PER IL CONTROLLO DI 3 LINEE E 2 CONGIUNTORI (180X240MM), ALIMENTAZIONE 110...240VAC E 12/24/48VDC, ESPANDIBILE CON MODULI DI ESPANSIONE EXP..., CON INTERFACCIA RS485, INGRESSI DI CORRENTE TRIFASE+NEUTRO

larghezza

240 mm

Tipologia

Compatto

altezza

180 mm

profondità

43,9 mm

con display

numero di ingressi digitali

12

numero di uscite digitali

11

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

numero di interfacce HW seriali RS485

1

con interfaccia ottica

Protocollo di supporto perPROFIBUS

Protocollo di supporto per Modbus

montaggio frontale possibile

montaggio a parete/diretto possibile

numero di uscite relè

10

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

110 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

110 ... 240 V

tensione di alimentazione DC

12 ... 48 V

Produttore

Commutatore rete automatico 3 linee 180x240mm 100-240VAC espandibile controllo trifase