Prodotti /

Cod. Rexel
AITC127362
Cod. Produttore
127362
Cod. EAN
8010703369252

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici in corrente continua con DIP-SWITCH.
Descrizione del produttore: Alimentatore LED ATON 30/250-700 progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile a dispositivi LED. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso della corrente, assicura efficienza energetica e lunga durata. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto per installazioni professionali che necessitano di componenti sicuri e performanti.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

I

corrente d’uscita

250 mA

gamma di tensione d’uscita

2 V

adatto per tensione continua (lato primario)

adatto per corrente costante

altezza

21 mm

larghezza

30 mm

lunghezza

187 mm