›

ATLANTIC CONTATTO PER PORTA

Cod. Rexel LE036313
Cod. Produttore 036313
Cod. EAN 3245060363130

Informazioni principali

  • Descrizione: Contatto 1NO+1NC
  • Corrente: 3A
  • Funzione: Spegnimento aria condiz.
  • Funzione: Accensione illuminazione
  • Applicazione: Quadri Atlantic e Marina
  • Serie: MARINA|ATLANTIC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contatto 1NO+1NC - 3A - Consente all’apertura della porta di spegnere di spegnere l’aria condizionata e accendere l’illuminazione. Per quadri Atlantic e Marina

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

3 A

tensione nominale

240 V

tipo di comando

Pulsante

Tipologia

Tasto, contatto di apertura

numero di poli

Unipolare

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Nero

Protezione della superficie

Non trattato

Colore dell'elemento di comando

Bianco

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

numero di elementi di comando

1

stampa/marcatura

Simboli vari

Serie

MARINA ATLANTIC

ATLANTIC CONTATTO PER PORTA