Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC023060106
Cod. Produttore
023060106
Cod. EAN
8054684002777

Informazioni di prodotto

Serie ASV - Cassetta di derivazione in vetroresina equipaggiata, morsett. 2P 10 mmq, dim. 78x115 mm
Descrizione del produttore: Corpo cassetta e coperchio stampati in SMC (vetroresina). Colore grigio RAL 7040. Coperchio innestato a coulisse. Per installazione esterna a palo con staffa predisposta per nastro BAND-IT da 1/2’'; a parete, generalmente sottotetto o in luoghi non accessibili senza mezzi, con staffa da agganciare su zanca a murare. Passacavi piani stampati in cloruro di polivinile flessibile. Completa di morsettiera nodale a 2 poli, sezione nominale 10mmq. Grado di protezione IP 43 secondo CEI EN 60529; IK 08 secondo CEI EN 62262. Applicazioni/installazioni: per connessione e derivazioni da linee aeree con cavi uni-multipolari.

colore

Grigio

larghezza

115 mm

Tipologia

Scatola di derivazione

profondità

46 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

attrezzatura

Morsetto a vite

lunghezza

78 mm

materiale

Altro

numero di ingressi

4

fissaggio del coperchio

Altro

sezione max. del conduttore

10 mm²

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP43

per diametro del tubo

Altro

esecuzione coperchio

Coperchio di montaggio

temperatura di impiego

-25 ... 40 °C

Produttore

DKC

Cassetta derivazione vetroresina ASV6/A 2 poli 10mmq IP43 per linee aeree uni-multipolari