Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Cassette e Borse Porta Attrezzi /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700272
Cod. Produttore
BIZ700272
Cod. EAN
3700420306023

Informazioni di prodotto

Valigetta modulare per pinza crimpatrice che ottimizza l’organizzazione e la protezione degli attrezzi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di trasporto grazie alla leggerezza e maneggevolezza
  • Doppia schiuma interna per conservare pinze e matrici in modo sicuro
  • Risparmio di tempo nell’organizzazione degli strumenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore durata degli utensili grazie alla protezione offerta
  • Materiali di alta qualità per affidabilità nel tempo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Astuccio rigido progettato per proteggere e trasportare pinze crimpatrici. Realizzato in materiale resistente e leggero, garantisce una protezione efficace dagli urti e dalle cadute. L'interno è foderato con schiuma sagomata che assicura un perfetto alloggiamento dello strumento, evitando movimenti indesiderati durante il trasporto. Ideale per professionisti che necessitano di un contenitore sicuro e pratico per il trasporto di attrezzature elettriche. Design compatto con chiusura sicura e maniglia ergonomica per un facile trasporto. Descrizione del produttore: Valigetta per pinza crimpatrice modulare BIZ 700 260. Valigetta dotata di una doppia schiuma interna. Permette di conservare un paio di pinze e una dozzina di matrici.

larghezza

247 mm

altezza

206 mm

profondità

40 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

Numero totale di scomparti

1

Con schiuma

Produttore

Valigetta modulare leggera con doppia schiuma per pinza crimpatrice e matrici, protezione e organizzazione strumenti elettrici