Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700751
Cod. Produttore
BIZ700751
Cod. EAN
3700420303763

Informazioni di prodotto

Set di punte multi-materiale progettato per garantire efficienza e praticità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al codolo esagonale a 6 lati
  • Risparmio di tempo con punte universali per diversi materiali
  • Confezione compatta e organizzata in scatola di plastica

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore durata grazie alla placchetta in metallo duro
  • Versatilità per forare materiali differenti
  • Efficienza energetica ottimizzata con punte affilate a 2 taglienti

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Set di punte universali progettato per forare diversi materiali con precisione e affidabilità. L’astuccio contiene cinque punte di misure variabili, ideali per applicazioni elettriche e lavori di installazione. La finitura e la qualità dei materiali garantiscono durata e resistenza all’usura, mentre il design multifunzione permette l’utilizzo su legno, metallo, plastica e altri materiali comuni negli impianti elettrici. Questo set è uno strumento versatile e indispensabile per professionisti che richiedono efficienza e versatilità nelle operazioni di foratura. Descrizione del produttore: Set di 5 punte multi-materiale Ø 4-10 mm in una scatola di plastica composta da Ø 4/5/6/8/10. Placchetta in metallo duro 2 taglienti e codolo esagonale (6 lati).

imballaggio

Scatola in plastica

sistema di registrazione

Asse a innesto cilindrico

numero totale di utensili

5

Materiale da taglio

Altro

Direzione di taglio

Destra

Numero di punte per il calcestruzzo

5

Numero di punte per il legno

5

Numero di punte per la plastica

5

Numero di punte per i metalli non ferrosi

5

Numero di punte per l'acciaio

5

numero di punte per pietra

5

diametro

4 ... 10 mm

Serie

BIZ FORET MULTIMAT / RIAUX

Produttore

Set 5 punte multi-materiale Ø4-10mm codolo esagonale 6 lati per elettricisti