Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS39009500
Cod. Produttore
39009500
Cod. EAN
8012952197136

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni avanzate per l’illuminazione industriale con efficienza e facilità d’uso.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida
  • Design compatto che facilita il montaggio
  • Compatibilità con sistemi di controllo avanzati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia LED da 130W
  • Illuminazione uniforme con UGR<25>
  • Affidabilità e lunga durata nel tempo
Descrizione del produttore: Astro Q3 MICRO HE - POWER SWITCH - UGR25

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

204 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

409 mm

altezza/profondità

111 mm

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

130 W

Dimming programmabile

Flusso luminoso regolabile

Stadi

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K