Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS38006100
Cod. Produttore
38006100
Cod. EAN
8012952197617

Informazioni di prodotto

ASTRO Q ATEX 2923 LED 120W CLD RAL7021
Descrizione del produttore: Astro Q1 MINI - 90 - UGR25 - ZONA 2

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

400 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

490 mm

altezza/profondità

55 mm

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Per zona Ex gas

2

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

120 W

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Lampada LED Astro Q ATEX 2923 120W CLD RAL7021 Zona 2 Illuminazione Industriale Sicura